Ställ in skruven Spartex VSTHCC8X50EFA4
Grub screws with hexagon socket and cup point
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTHCC8X50EFA4
Rubix:6426302
Tillverkare:402948 50
EAN:4043377077325


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 50 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : ISO 4029 Gängstift med sexkanthylsa och tappar A4 8X50 sw4 - 402948 50
Hexagon socket set screws with dog point A4 8X50 sw4
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 50 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 916 / ISO 4029 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | total |
| Klass | A4 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Typ | cup end |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 456,13 kr Ex moms
/ packet
1 820,16 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
8 mm
Längd
50 mm