Ställ in skruven Spartex VSTHCC6X40EFA2
Grub screws with hexagon socket and cup point
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTHCC6X40EFA2
Rubix:6426347
Tillverkare:402926 40
EAN:4043377076052


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 40 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : ISO 4029 Gängstift med sexkanthylsa och tappar A2 6X40 sw3 - 402926 40
Hexagon socket set screws with dog point A2 6X40 sw3
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 40 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 916 / ISO 4029 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | total |
| Klass | A2 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Typ | cup end |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,41 kr Ex moms
/ packet
393,01 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
6 mm
Längd
40 mm