Referenser
Spartex:GOUJ1.25-12X45EFA2
Rubix:6419612
Tillverkare:0939212 45
EAN:4043377104878


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 12 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 939 Pinnskruvar, gängslut ˜ 1,25 d A2 12X45 - 0939212 45
Studs metal end ≈ 1,25 d A2 12X45 DIN 939
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 12 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 939 |
| Typ av avtryck | inget avtryck |
| Gängyta | total |
| Klass | A2 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
214 536,64 kr Ex moms
/ packet
268 170,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
45 mm