Referenser
Spartex:GOUJ1-10X50EFA4
Rubix:6427882
Tillverkare:0938410 50
EAN:4043377103024


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 50 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : DIN 938 Pinnskruvar, gängslut ˜ 1 d A4 10X50 - 0938410 50
Studs metal end ≈ 1 d A4 10X50 DIN 938
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 50 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 938 |
| Typ av avtryck | inget avtryck |
| Gängyta | total |
| Klass | A4 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 024,58 kr Ex moms
/ packet
2 530,73 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
50 mm