Referenser
Spartex:GOUJ1-24X80EFA2
Rubix:6427791
Tillverkare:0938224 80
EAN:4043377102065


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 24 mm |
|---|---|
| Längd | 80 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 938 Pinnskruvar, gängslut ˜ 1 d A2 24X80 - 0938224 80
Studs metal end ≈ 1 d A2 24X80 DIN 938
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 24 mm |
|---|---|
| Längd | 80 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 938 |
| Typ av avtryck | inget avtryck |
| Gängyta | total |
| Klass | A2 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
80 mm