Referenser
Spartex:GOUJ1.25-6X35EFA2
Rubix:6427941
Tillverkare:093926 35
EAN:4043377106360


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 35 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 939 Pinnskruvar, gängslut ˜ 1,25 d A2 6X35 - 093926 35
Studs metal end ≈ 1,25 d A2 6X35 DIN 939
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 35 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 939 |
| Typ av avtryck | inget avtryck |
| Gängyta | total |
| Klass | A2 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 159,55 kr Ex moms
/ packet
1 449,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
35 mm