Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421259
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421259
Rubix:524073
Tillverkare:40421259

Produktinformation : Piston Seal T OF 20 X 10 X 5 / 5 mm 88 NBR 101
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 0,931 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 20 mm |
| Innerdiameter | 10 mm |
| Höjd | 5 mm |
| Material | nbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
959,33 kr Ex moms
/ Styck
1 199,16 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
