Referenser
CEJN:199112310
Rubix:6296650
Tillverkare:199112310

Produktinformation : Kabeltrommel Cejn 17m 3X1.5 gummikabel (Electric reel, Medium (3x1,5mm²/17m) - Schuko-plug
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 240 V |
|---|---|
| Längd | 17 m |
| Kabeldiameter | 1.5 mm² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 959,03 kr Ex moms
/ Styck
6 198,79 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran