Referenser
Bahco:BLCR400E
Rubix:422565
EAN:7314150247363

Produktinformation : SLADDVINDA 10-5X1,5 EURO P
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 11000 g |
|---|---|
| Spänning | 400 V |
| Längd | 15 m |
| Antal eluttag | 1 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
