Strömbrytaren har fastnat, ventilerna har fastnat Brady 45192
Strömbrytaren har fastnat, ventilerna har fastnat Brady
Se teknisk informationReferenser
Brady:45192
Rubix:454504
Tillverkare:45192
Produktinformation : 045192 - LOTO CABLE YELLOW
Teknisk information
Attribut
| Längd | 1830 mm |
|---|---|
| Bredd | 76.2 mm |
| Höjd | 165.1 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran


