Strömbrytaren har fastnat, ventilerna har fastnat Brady 805847
Valve Lockout
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Brady:805847
Rubix:471531
Tillverkare:805847
EAN:0754473453428

Dokumenter
Produktinformation : 805847 - Prinzing Small Ball Valve Lockout Bl
The two halves of the device encompass the ball valve lever to secure it from inadvertent activation of the valve. Locks out pipes from 12.70 - 31.75 mm in open and 12.70 - 63.50 mm closed position.
Användningsområden
Lockout tagout
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 7.95 mm |
|---|---|
| Längd | 77.47 mm |
| Bredd | 134.37 mm |
| Höjd | 103.38 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
699,22 kr Ex moms
/ Styck
874,03 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran