Strömbrytaren har fastnat, ventilerna har fastnat Brady 800111
Ball Valve Lockout
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Brady:800111
Rubix:471487
Tillverkare:800111
EAN:0754473453459




Dokumenter
Produktinformation : 800111 - Ball Valve Lockout-PR-Large
The two halves of the device encompass the ball valve lever to secure it from inadvertent activation of the valve. Locks out pipes from 50 to 200 mm in closed position.
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 7.95 mm |
|---|---|
| Längd | 118.11 mm |
| Bredd | 304.8 mm |
| Höjd | 219.96 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 442,65 kr Ex moms
/ Styck
1 803,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
