Referenser
Arvid Nilsson:12120060
Rubix:6325131
EAN:7319007431049

Produktinformation : M6S-H D933-A4-80 M20x60 6kt Skruv (25PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 60 mm |
|---|---|
| Material / finish | Stål |
| Standard | DIN 933 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M20 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
