Referenser
Arvid Nilsson:12310055
Rubix:6325008
EAN:7319000196464

Produktinformation : M6S D931-A4-80 M10x55 6kt Skruv (50PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 55 mm |
|---|---|
| Standard | DIN 931 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
55 mm
