Referenser
Arvid Nilsson:11104030
Rubix:6326284
EAN:7319000727934

Produktinformation : M6S I4014-8.8-FZB M4x30 6kt Skruv (500PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Material / finish | Stål |
| Standard | ISO 4014 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 4 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
