Referenser
Arvid Nilsson:12320070
Rubix:6324949
EAN:7319007299137

Produktinformation : M6S D931-A4-80 M20x70 6kt Skruv (25PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 70 mm |
|---|---|
| Material / finish | Stål |
| Standard | DIN 931 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M20 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
