Referenser
Arvid Nilsson:11120065
Rubix:6326104
EAN:7319000694199

Produktinformation : M6S I4014-8.8-FZB M20x65 6kt Skruv
Teknisk information
Attribut
| Längd | 65 mm |
|---|---|
| Material / finish | Stål |
| Klass | 8.8 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M20 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Utgången
Längd
65 mm
