Referenser
Arvid Nilsson:11420120
Rubix:6325414
EAN:7319000775607

Produktinformation : M6S-H I4017-8.8-FZB M20x120 6kt Skruv (25PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 120 mm |
|---|---|
| Material / finish | Stål |
| Standard | ISO 4017 |
| Metrisk diameter | M20 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga
