Referenser
Arvid Nilsson:1014080
Rubix:6303540
EAN:7319000108764
Produktinformation : M6S D931-8.8 M14x80 6kt Skruv (50PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 80 mm |
|---|---|
| Standard | DIN 931 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M14 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 14 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
80 mm
