Referenser
Arvid Nilsson:11024150
Rubix:6326470
EAN:7319000723486

Teknisk sammanfattning
| Längd | 150 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M24 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
Produktinformation : M6S I4014-8.8 M24x150 6kt Skruv (10PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 150 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M24 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 24 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
150 mm