Referenser
Arvid Nilsson:11118075
Rubix:6326119
EAN:7319000153214


Teknisk sammanfattning
| Längd | 75 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | m18 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
Produktinformation : M6S I4014-8.8-FZB M18x75 6kt Skruv (25PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 75 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | m18 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 18 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran