Referenser
Arvid Nilsson:1122140
Rubix:6304069
EAN:7319003521126

Produktinformation : M6S D931-8.8-FZB M22x140 6kt Skruv (10PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 140 mm |
|---|---|
| Material / finish | Stål |
| Standard | DIN 931 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M22 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 22 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
