Referenser
Arvid Nilsson:12105030
Rubix:6325252
EAN:7321130440324
Produktinformation : M6S-H D933-A4-80 M5x30 6kt Skruv (500PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Standard | DIN 933 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
