Referenser
Arvid Nilsson:1022200
Rubix:6328609
EAN:7319000111719
Produktinformation : M6S D931-8.8 M22x200 6kt Skruv (1PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 200 mm |
|---|---|
| Standard | DIN 931 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M22 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 22 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
200 mm
