Referenser
Arvid Nilsson:1314075
Rubix:6305240
EAN:7319004951847

Produktinformation : M6S-H D933-8.8 M14x75 6kt Skruv (50PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 75 mm |
|---|---|
| Standard | DIN 933 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M14 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 14 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
