Referenser
Arvid Nilsson:11008050
Rubix:6326609
EAN:7319000707066

Produktinformation : M6S I4014-8.8 M8x50 6kt Skruv (200PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 50 mm |
|---|---|
| Material / finish | Stål |
| Standard | ISO 4014 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
50 mm
