Referenser
Arvid Nilsson:1112100
Rubix:6328571
EAN:7319000115021

Produktinformation : M6S D931-8.8-FZB M12x100 6kt Skruv (50PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 100 mm |
|---|---|
| Standard | DIN 931 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M12 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
100 mm
