Referenser
Arvid Nilsson:12306030
Rubix:6325041
EAN:7319007422542

Produktinformation : M6S D931-A4-80 M6x30 6kt Skruv (200PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Standard | DIN 931 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga
Längd
30 mm
