Referenser
Arvid Nilsson:12306080
Rubix:6325031
EAN:7319007423389

Produktinformation : M6S D931-A4-80 M6x80 6kt Skruv (100PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 80 mm |
|---|---|
| Standard | DIN 931 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
966,12 kr Ex moms
/ packet
1 207,65 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
80 mm
