Referenser
Arvid Nilsson:12320065
Rubix:6324950
EAN:7319007299052

Produktinformation : M6S D931-A4-80 M20x65 6kt Skruv (25PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 65 mm |
|---|---|
| Material / finish | Stål |
| Standard | DIN 931 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M20 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 339,68 kr Ex moms
/ packet
2 924,60 kr Inkl moms
- Tillgängliga
