Referenser
Arvid Nilsson:1114110
Rubix:6328548
EAN:7319000116929

Produktinformation : M6S D931-8.8-FZB M14x110 6kt Skruv (50PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 110 mm |
|---|---|
| Material / finish | Stål |
| Standard | DIN 931 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M14 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 14 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
110 mm
