Referenser
Arvid Nilsson:11120200
Rubix:6326089
EAN:7319000778189

Produktinformation : M6S I4014-8.8-FZB M20x200 6kt Skruv
Teknisk information
Attribut
| Längd | 200 mm |
|---|---|
| Material / finish | Stål |
| Klass | 8.8 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M20 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
200 mm
