Referenser
Arvid Nilsson:12324080
Rubix:6303757
EAN:7319001619849
Produktinformation : M6S D931-A4-80 M24x80 6kt Skruv (10PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 80 mm |
|---|---|
| Standard | DIN 931 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M24 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 24 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
