Referenser
Arvid Nilsson:12305040
Rubix:6325047
EAN:7321130453447
Produktinformation : M6S D931-A4-80 M5x40 6kt Skruv (200PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 40 mm |
|---|---|
| Standard | DIN 931 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
