Referenser
Arvid Nilsson:12310090
Rubix:6325002
EAN:7319007426502

Produktinformation : M6S D931-A4-80 M10x90 6kt Skruv (50PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 90 mm |
|---|---|
| Material / finish | Stål |
| Standard | DIN 931 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
90 mm
