Referenser
Arvid Nilsson:11108120
Rubix:6326222
EAN:7319000736196


Teknisk sammanfattning
| Längd | 120 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
Produktinformation : M6S I4014-8.8-FZB M8x120 6kt Skruv (100PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 120 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
120 mm