Referenser
Arvid Nilsson:1012160
Rubix:6303597
EAN:7319000783787
Produktinformation : M6S D931-8.8 M12x160 6kt Skruv (25PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 160 mm |
|---|---|
| Standard | DIN 931 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M12 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
160 mm
