Referenser
Arvid Nilsson:40020040
Rubix:6319313
EAN:7319006441797


Teknisk sammanfattning
| Längd | 40 mm |
|---|---|
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Metrisk diameter | M20 |
Produktinformation : MLC6S D6912-A4 M20x40 Insexskruv Styrtap (25PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 40 mm |
|---|---|
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Metrisk diameter | M20 |
| Gängdiameter | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 290,69 kr Ex moms
/ packet
6 613,36 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran