Referenser
Arvid Nilsson:40016030
Rubix:6315336
EAN:7319006438094

Teknisk sammanfattning
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Metrisk diameter | M16 |
Produktinformation : MLC6S D6912-A4 M16x30 Insexskruv Styrtap (25PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Metrisk diameter | M16 |
| Gängdiameter | 16 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran