Referenser
Spartex:CHC16X90PFA4-80ISO
Rubix:6419848
Tillverkare:476248016 90
EAN:4043377066848


Teknisk sammanfattning
| Längd | 90 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktinformation : ISO 4762 Cylinderskruvar med sexkanthylsa A4-80 16X90 SW14 - 476248016 90
Hexagon socket head cap screws A4-80 16X90 SW14
Teknisk information
Attribut
| Längd | 90 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 4762 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M16 |
| Klass | A4-80 |
| Form av huvudet | cylindrical |
| Gängdiameter | 16 mm |
| Avtryckstorlek | sw14 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
90 mm
Material / finish
Gängyta
Metrisk diameter
M16