Referenser
Tesa:04089-00002-06
Rubix:6245596
EAN:4005800091940

Produktinformation : Packtejp 04089 PP transparent - 66Mx75MM - 04089-00002-06 - TESA
Teknisk information
Attribut
| Bredd | 75 mm |
|---|---|
| Längd | 66 m |
| Färg | färglös |
| Material | natural rubber |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 223,04 kr Ex moms
/ 24 Styck
1 528,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
