Referenser
3M:9731305
Rubix:431842
Tillverkare:7000049119

Produktinformation : 3M™ Dubbelhäftande Tejp 9731, Klar, 305 mm x 33 m
Teknisk information
Attribut
| Bredd | 304.8 mm |
|---|---|
| Längd | 55 m |
| Tjocklek | 0.14 mm |
| Färg | färglös |
| Vrsta traku | dvostranski trak |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
27 989,01 kr Ex moms
/ Styck
34 986,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran