Referenser
Guide:7014-8
Rubix:6463441
Tillverkare:223591084
EAN:7340207302808

Produktinformation : Box with GUIDE 7014 Gloves, Size 8 - 7014-8 - GUIDE
Teknisk information
Attribut
| Storlek | 8 |
|---|---|
| Längd | 240 mm |
| Färg | grön |
| Huvudmaterial | nitril |
| Förpackning | 10 pieces per unit (box); 100 pieces by weight per dispenser box |
| Tjocklek | 0.13 mm |
| Material | nitrile (outside); chlorinated inside; natural latex free |
| pulveriserad | nej |
| Kategori | 3 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
273,36 kr Ex moms
/ packet
341,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran