Engångshandskar Portwest A930ORRXL
PORTWEST A930 - DISP 7 MIL DISPOSABLE GLOVE (PK100) ORANGE
Se teknisk informationReferenser
Portwest:A930ORRXL
Rubix:6392469
EAN:5036108305292

Produktinformation : Orange HD Disposable Glove (Pk100), Orange, Size XL - A930ORRXL - PORTWEST
Teknisk information
Attribut
| Storlek | xl |
|---|---|
| Längd | 240 mm |
| Färg | orange |
| Huvudmaterial | nitril |
| Matkontakt | ja |
| Tjocklek | 0.18 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,24 kr Ex moms
/ packet
237,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran