Referenser
Bahco:NSB100-24
Rubix:6381350
EAN:7314150322916



Produktinformation : Non-sparking slogging open, Copper Beryllium, 24mm - NSB100-24 - BAHCO
Teknisk information
Attribut
| Öppning | 24 mm |
|---|---|
| Längd | 150 mm |
| Vikt | 221 g |
| Storlek | 24 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 594,25 kr Ex moms
/ Styck
1 992,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
