Referenser
Bahco:NS006-6065
Rubix:6012815
EAN:7314150293575

Produktinformation : NS006-6065 Gnistsäker dubbel plan ringnyckel
Ring wrench, for tightening of two different sizes of bolts and nuts, ideal where space is limited.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 3152 g |
|---|---|
| Öppning | 60 x 65 mm |
| Längd | 435 mm |
| Vikt | 3600 g |
| Storlek | 60 x 65 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 339,20 kr Ex moms
/ Styck
7 924,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
