Referenser
Makita:UB001GZ
Rubix:6443422
Tillverkare:UB001GZ
EAN:0088381740906

Produktinformation : Blower XGT 40V - UB001GZ - MAKITA
Teknisk information
Attribut
| Vikt | 4.5 kg |
|---|---|
| Sladdlös | ja |
| Värmemotor | nej |
| Spänning | 40 V |
| Luftflöde | 16000 l/min |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 543,91 kr Ex moms
/ Styck
6 929,89 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
