Referenser
Milwaukee:M18 FBLG3-802
Rubix:6466017
Tillverkare:4933499233
EAN:4058546563974
Produktinformation : Blower, M18 FBLG3-802 - 4933499233 - Milwaukee
MILWAUKEE® M18 FUEL™ lövblås med kolborstfri POWERSTATE™ motor för längre drifttid och mer kraft. Ergonomisk design för användning i trånga utrymmen. Upp till 14,2 m³/min luftflöde på 193 km/h och 12,1 N kapacitet. Variabel hastighet och hastighetslås för fullständig kontroll. Låsknapp. Kompatibel med samtliga MILWAUKEE® M18™ batterier. Vikt med batteri 3,4 kg. Levereras med 2 x 8.0 Ah REDLITHIUM™ FORGE™ batterier och 87 min. M12-18 FC laddare i en kartong.
Teknisk information
Attribut
| Vikt | 3.5 kg |
|---|---|
| Sladdlös | ja |
| Värmemotor | nej |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
12 949,92 kr Ex moms
/ Styck
16 187,40 kr Inkl moms
- Tillgängliga



