Referenser
Milwaukee:M12 BBL-0
Rubix:6360872
Tillverkare:4933472214
EAN:4058546326104

Dokumenter
Produktinformation : Blower M12 BBL-0 (without battery and charger) - 4933472214 - MILWAUKEE
M12™ blås med axielt orienterad fläkt och kraftfull motor som genereras upp till 4.81 m³/min luft vid 177 km/h för snabb städning. Lätt och kompakt maskin - städar damm och skräp i trånga utrymmen och ger användaren perfekt kontroll med två valbara hastigheter. Mångsidiga tillbehör, som förlängare (25.5 cm) och munstycke för precisionsarbeten är inkluderade. Flexibel batteriplattform: kompatibel med alla MILWAUKEE® M12™-batterier.
Styrkor
•Powerful motor can generate up to 4.81 m³/min of air volume at 177 km/h for fast cleaning of the jobsite
Lightweight, compact body clears dirt and debris in tight spaces
Perfect control of the power with the 2 speed adjustable trigger
Versatile attachments like the nozzle extension (25.5 cm) and a tip tube for accurate working are included
Removable nozzle for easy, convenient storage
Axial fan design
Flexible battery system: works with all MILWAUKEE® M12™ batteries
Lightweight, compact body clears dirt and debris in tight spaces
Perfect control of the power with the 2 speed adjustable trigger
Versatile attachments like the nozzle extension (25.5 cm) and a tip tube for accurate working are included
Removable nozzle for easy, convenient storage
Axial fan design
Flexible battery system: works with all MILWAUKEE® M12™ batteries
Teknisk information
Attribut
| Vikt | 1.9 kg |
|---|---|
| Sladdlös | ja |
| Värmemotor | nej |
| Spänning | 12 V |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 798,85 kr Ex moms
/ Styck
3 498,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
