Referenser
Makita:AS001GZ
Rubix:6467510
EAN:0088381755382

Produktinformation : Blåsepistol 40V 200 m/s - AS001GZ - Makita
Teknisk information
Attribut
| Vikt | 2.9 kg |
|---|---|
| Sladdlös | ja |
| Värmemotor | nej |
| Spänning | 40 V |
| Luftflöde | 1100 l/min |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
